Zámkové pouzdro 225-010-42 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
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
Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby Polovina 2000
Materiál pouzdra Mosaz
Šířka zamykacího jazýčku 20 mm
Délka zamykacího jazýčku 60 mm
Tvar zamykacího jazýčku přímá
Vzdálenost čepů 46 mm
Posun uzamčení 90 stupeň
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914201
EAN / GTIN 2050000977602
Číslo výrobce 501245 637790 0001

Popis

Provedení:

Zamykací jazýček 60 mm dlouhý, 20 mm široký, vzdálenost čepů 46 mm, posun uzamčení 90°.

Vhodné pro:

Dvířka pracovních stolů KOMPAKT č. 931500 a č. 931550 od poloviny roku 2000.

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro s válcovým adaptérem, včetně upevňovací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku