Zámkové pouzdro 225-010-5 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby Polovina 2000
Pro provozní zařízení do roku výroby Polovina 2008
Materiál pouzdra Mosaz
Vhodné pro Dvířka všech pracovních stolů KÖGL
Nevhodné pro Dveře pracovních stolů č. 931500; č. 934100 – 934170
Šířka zamykacího jazýčku 15,5 mm
Délka zamykacího jazýčku 39 mm
Tvar zamykacího jazýčku 1 mm zalomené
Posun uzamčení 180 stupeň
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Číslo výrobce 501231 637790 0001
Výrobce DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Zamykací jazýček 39 mm dlouhý, 15,5 mm široký, 1 mm zalomený, posun uzamčení 180°.

Vhodné pro:

Dvířka všech pracovních stolů KÖGL vyrobené od poloviny roku 2000 do poloviny roku 2008. Výjimka: Ne pro dvířka pracovních stolů č. 931500 (pouzdro č. 914201) a ne pro pracovní stoly HOLEX č. 934100934170 (pouzdro č. 914202).

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro s válcovým adaptérem, včetně upevňovací matice.

Poznámka:

Ve dvířkách dílenských stolů KOMPAKT (č. 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) vestavba pouzdra č. 914200 také od poloviny roku 2008.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku