Pružná rukojeť

Artiklové číslo: 914-18
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914-18
EAN / GTIN 4000896046041
Číslo výrobce 914-18
L-číslo L60140 1207

Popis

Popis:

  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • S kuličkovou pojistkou
  • 2komponentní rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 472 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.85 kg
  • Pro ruční manipulaci
Délka mimo řadu DIN

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku