Sada momentových klíčů MANOSKOP® č. 730QUICK/735/4 4 ks.

Artiklové číslo: 91388078
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 91388078
EAN / GTIN 4018754323296
Číslo výrobce 91388078
L-číslo L60010 7540

Popis

Popis:

Obsah 4-část:
  • Momentové klíče řady 2 730QUICK,8-40 N·m , 40–200 N·m.
  • 2 ráčna s jemnými zuby,3/8″ + 1/2″, 60 zubů, pracovní úhel 6°
Horní funkce momentových klíčů:
  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Nastavení blesků pomocí snadno ovladatelné upínací páky v rukojeti
  • Ergonomicky navržený, protiskluzový seřizovací prvek s výklenkem palce
  • Optimalizovaná přilnavost balíku pro práci bez únavy
  • Signál dvojitého zastavení
  • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • S certifikátem
Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 4
  • Výška mm (h): 85 mm
  • Délka [mm): 480 mm
  • Hmotnost: 3588 g
  • Šířka mm (b): 285 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku