10 sběrných vaků na třísky SPA 1200 / 1702

Artiklové číslo: 913017617
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pytel na prach

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 913017617
    EAN / GTIN 4003665289625
    Číslo výrobce 913017617
    L-číslo L01750 560

    Popis

    Popis:

    • 613 x 1180 mm, 120 µ , transparentní

    Charakteristika:

    • VHODNÉ PRO: SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200
    • Prodejní jednotka: 10

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku