Profesionální průmyslové nůžky 160 mm

Artiklové číslo: 9119840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9119840
EAN / GTIN 4036535277163
Číslo výrobce 9119840
L-číslo L60160 5048

Popis

Popis:

Se 2 stejnými očky
Pro univerzální použití
Ručně broušené
Možnost následného nastavení pomocí stavěcího šroubu
Přesně leštěná uhlíková ocel C45
Chromovaná ocel.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 6″
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Materiál: Uhlíková ocel C45
  • Povrch: Chromovaná ocel
  • Délka řezné hrany [mm]: 65 mm
  • Použití/aplikace: Pro univerzální použití
  • 1000 V izolovaný: bez
  • možnost opětovného naostření: bez
  • následně nastavitelný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku