Brýle uvex šedá svářečka ochrana 4 infraadur

Artiklové číslo: 9116044
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
Druh produktu Ochranné svářečské brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9116044
EAN / GTIN 4031101604435
Číslo výrobce 9116044
L-číslo L01660 258

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex 9116
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení na rámečku: W 166 S CE
  • Označení na čočce: 4
  • Odstín čočky: šedá ochrana proti sváření 4
  • Vlastnosti odstínu čočky: dokonalé vnímání barev podle uvex filtrů na ochranu proti slunci/rozpoznávání barev signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 6 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT K CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku