Nůž na kabely 195 mm

Artiklové číslo: 9113050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nůž na kabely

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9113050
EAN / GTIN 4036535051305
Číslo výrobce 9113050

Popis

Popis:

S odizolovačem drátů
Skládací
Univerzální použití
Extrémně ostrá
Čepel z uhlíkové oceli C70
Dřevěná rukojeť, odolná proti povětrnostním vlivům.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s odizolovačem vodičů
  • Celková délka [mm]: 195 mm
  • Materiál rukojeti: Tvrdé dřevo
  • Délka čepele: 90 mm
  • Materiál: Uhlíková ocel C70
  • Použití/aplikace: Univerzální použití
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Výsuvný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku