2 hoblovací nože HSS, HC 300

Artiklové číslo: 911060167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hoblík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 911060167
EAN / GTIN 4003665404967
Číslo výrobce 911060167

Popis

Popis:

  • Pro všechny druhy měkkého a tvrdého dřeva
  • Regulovatelný
  • 18% obsah wolframu = zvýšená životnost.

Charakteristika:

  • Rozměry: 304 x 25 x 3 mm
  • Vhodné pro: HC 300
  • prodejní jednotka: 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku