TYROLIT, brusné tělísko z netkané textilie, 80x50-6x40mm A80, PRVOTŘÍDNÍ ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 910864
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 910864
    EAN / GTIN 8024406062525
    Číslo výrobce 910864
    L-číslo L50140 1720

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ netkané tužky pro rovnou brusku jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se maximální životností a adaptabilitou, díky čemuž jsou ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. S tímto produktem se již nikdy nemusíte obávat žádných změn vlastností povrchu a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti.

    Charakteristika:

    • Tvar: Textilní a netkané kapesní brusné pero
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A Medium C X 80
    • Rozměr (D x D): 80 x 50 mm
    • Průměr: 80 mm
    • Tloušťka: 50 mm
    • Velikost zrna: 80
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různé drsnosti
    • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
    • Nejvyšší životnost
    • Zpracování materiálu bez změny kvality povrchu

    Použití:

    • Pro dokončování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

    Doporučení:

    • Netkané pera s abrazivní tkaninou (VL-C) pro větší odstranění
    • Netkané pera bez abrazivní tkaniny pro jemnou práci
    • Použití nastavitelných rovných brusek

    Speciální funkce:
    • Maximální životnost
    • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
    • Žádná změna povrchové úpravy

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku