Čep ventilátoru TYROLIT 30x10-3x40 mm A80, PRVOTŘÍDNÍ ocel/nerezová ocel/neželezný kov

Artiklové číslo: 909397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 909397
EAN / GTIN 8024406002958
Číslo výrobce 909397

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ vějířkové čepy A-P01 C X vyrobené z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídelí. Radiální uspořádání lamely zajišťuje nepřetržité opotřebení abrazivní tkáně a kontinuální expozici nových abrazivních zrn. Tím se dosahuje trvale vysokého výkonu broušení. Vysoká flexibilita lamel zajišťuje vynikající adaptabilitu na nepravidelné profily a konstantní větrání během procesu obrábění znamená, že pracovní plocha je pouze mírně zahřátá. Zatímco kolíky ventilátoru s stopkou 3 mm se vyznačují extrémně malými rozměry, brusiva s stopkou 6 mm jsou nejuniverzálnějším brusným nástrojem z této skupiny produktů. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro širokou škálu aplikací a materiálů.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní kapesní brusné pero
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C X A-P01
  • Rozměr (D x D): 30 x 10 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Výběr různých rozměrů a velikostí hřídelí
  • Vynikající brusný výkon a konzistentní výsledky
  • Vysoká flexibilita a přizpůsobivost
  • Střední tepelný vývoj díky ventilaci
  • Vynikající ovladatelnost

Použití:

  • Dokončování, snadné odstraňování otřepů, čištění nebo příprava na následné zpracování (chromování, niklování nebo lakování) malých dílů nebo obtížně přístupných oblastí, jako jsou vnitřní povrchy trubek a válců, stejně jako obrobky s nepravidelnými profily
  • Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a v nemocnicích), odstraňování otřepů a čištění lisovaných dílů (automobilový průmysl), kovové lešení, nábytkářský průmysl pro objekty z oceli a nerezové oceli, výroba forem, výroba nástrojů

Doporučení:

  • Velikost zrna 60 pro vysoké odstranění materiálu
  • Velikost zrna 80/120 pro univerzální obrábění
  • Velikosti zrna 150 až 320 pro přesnou práci
  • Dodržujte maximální rychlost

Speciální funkce:
  • Flexibilní lamely pro přesnou práci
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Nejvyšší životnost a nejlepší výsledky broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku