Pilový pás 1067x5x0,65 A2

Artiklové číslo: 909052939
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 909052939
EAN / GTIN 4003665350134
Číslo výrobce 909052939

Popis

Popis:

  • Uhlíková ocel s indukčně kalenými hroty zubů
  • Velmi úsporné díky dlouhé životnosti

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Pásové pily / BS 150 E až 1998
  • Rozměry: 1067 x 5 x 0,65 mm
  • Vhodnost materiálu: neželezné kovy / Plasty / Hliník / dřevo
  • Rozteč zubů: A2 bolavý zub

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku