Pilový pás 2240x6x0,5 A4

Artiklové číslo: 909029252
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 909029252
EAN / GTIN 4003665299938
Číslo výrobce 909029252
L-číslo L01750 369

Popis

Popis:

  • Uhlíková ocel s indukčně kalenými hroty zubů
  • Velmi úsporné díky dlouhé životnosti

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Pásové pily / BAS 318 Precision / pásové pily / BAS 317 Precision
  • Rozměry: 2240 x 6 x 0,5 mm
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / plasty / zejména pro obloukové řezy
  • Rozteč zubů: Šikmé zuby A4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku