Leštící tělísko rounové TYROLIT 40x20-6x40 mm a FINE PREMIUM ocel/nerez/neželezné kovy

Artiklové číslo: 908712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 908712
    EAN / GTIN 8024406010441
    Číslo výrobce 908712
    L-číslo L50140 1921

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ netkané tužky pro rovnou brusku jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se maximální životností a adaptabilitou, díky čemuž jsou ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. S tímto produktem se již nikdy nemusíte obávat žádných změn vlastností povrchu a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti.

    Charakteristika:

    • Tvar: Netkané kapesní brusné pero
    • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: DOBŘE
    • Rozměr (D x D): 40 x 20 mm
    • Průměr: 40 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Velikost zrna: 50
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různé drsnosti
    • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
    • Nejvyšší životnost
    • Zpracování materiálu bez změny kvality povrchu

    Použití:

    • Pro dokončování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

    Doporučení:

    • Netkané pera s abrazivní tkaninou (VL-C) pro větší odstranění
    • Netkané pera bez abrazivní tkaniny pro jemnou práci
    • Použití nastavitelných rovných brusek

    Speciální funkce:
    • Maximální životnost
    • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
    • Žádná změna povrchové úpravy

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku