Balancér do 45 kg užitečného zatížení - Balancér do 45 kg

Artiklové číslo: 90801057000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 90801057000
EAN / GTIN 4014586880716
Číslo výrobce 90801057000
L-číslo L00030 439

Popis

Popis:

  • Balancér s nosností až 45 kg
  • Balancér s nosností až 45 kg
  • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelné zatížení 30 - 45 kg
  • tovární nastavení 40 kg
  • max. prodloužení kabelu 1,9 m
  • verze s ocelovým lanem
  • hmotnost 12 kg

Výhoda:

  • Konstantní tažná síla
  • Ocelové lano odolné proti roztržení
  • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku