Balancér do 32 kg užitečného zatížení - Balancér do 32 kg

Artiklové číslo: 90801056000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pružinový protitah / balancer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 90801056000
    EAN / GTIN 4014586880709
    Číslo výrobce 90801056000
    L-číslo L00030 472

    Popis

    Popis:

    • Balancer do 32 kg zátěže
    • Balancer do 32 kg
    • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

    Charakteristika:

    • Nastavitelné zatížení 22 - 32 kg
    • tovární nastavení 25 kg
    • max. prodloužení kabelu 1,9 m
    • verze s ocelovým lanem
    • hmotnost 11,5 kg

    Výhoda:

    • Konstantní tažná síla
    • Ocelové lano odolné proti roztržení
    • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku