Balancer do 1,5 kg užitečného zatížení - Balancer do 1,5 kg

Artiklové číslo: 90801052004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pružinový protitah / balancer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 90801052004
    EAN / GTIN 4014586854052
    Číslo výrobce 90801052004
    L-číslo L00030 609

    Popis

    Popis:

    • Balancér do 1,5 kg užitečného zatížení
    • Balancér do 1,5 kg
    • Bezpečné zavěšení nářadí a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

    Charakteristika:

    • Nastavitelné zatížení 0,5 - 1,5 kg
    • tovární nastavení 1 kg
    • max. prodloužení kabelu 0,9 m
    • verze s ocelovým lanem
    • hmotnost 0,35 kg

    Výhoda:

    • Konstantní tažná síla
    • Ocelové lano odolné proti roztržení
    • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku