Balancer do 2,5 kg užitečného zatížení - Balancer do 2,5 kg

Artiklové číslo: 90801037009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 90801037009
EAN / GTIN 4014586835228
Číslo výrobce 90801037009
L-číslo L00030 331

Popis

Popis:

  • Balancér s nosností až 2,5 kg
  • Balancér s nosností až 2,5 kg
  • Bezpečné zavěšení nástroje a přívodního vedení v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelné zatížení 1,5 - 2,5 kg
  • tovární nastavení 2 kg
  • max. prodloužení kabelu 0,9 m
  • verze s drátovým kabelem
  • hmotnost 0,35 kg

Výhoda:

  • Konstantní tažná síla
  • Ocelové lano odolné proti roztržení
  • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku