Balancer do 14 kg užitečného zatížení - Balancer do 14 kg

Artiklové číslo: 90801029002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 90801029002
EAN / GTIN 4014586835174
Číslo výrobce 90801029002
L-číslo L00030 113

Popis

Popis:

  • Balancér s nosností až 14 kg
  • Balancér s nosností až 14 kg
  • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelné zatížení 10 - 14 kg
  • tovární nastavení 12 kg
  • max. prodloužení kabelu 2 m
  • verze s ocelovým lanem
  • hmotnost 3,2 kg

Výhoda:

  • Konstantní tažná síla
  • Ocelové lano odolné proti roztržení
  • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku