Palička

Artiklové číslo: 906A
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
    Druh produktu Ruční babka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 906A
    EAN / GTIN 3148516952875
    Číslo výrobce 906A
    L-číslo L60130 7468

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Model s jednou plochou a jednou zakřivenou stranou
    • leštěný

    Charakteristika:

    • V [mm]: 25
    • Š [mm]: 68
    • D [mm]: 130
    • [kg]: 1,2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku