Rázová nástrčná hlavice - specilání profil

Artiklové číslo: 905SLG-17
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 905SLG-17
EAN / GTIN 4000896198795
Číslo výrobce 905SLG-17
L-číslo L60140 4190

Popis

Popis:

Použití:
Speciálně pro montáž a demontáž hliníkových disků pro šrouby hybridních kol u vozidel MERCEDES-BENZ
  • Optimalizovaný vnější obrys pro lepší ochranu hlubokých otvorů disků
  • Např. pro MERCEDES-BENZ třída C typ 204, 204X ∙ třída E typ 211, 212, 207 ∙ SLK typ 172 ∙ třída M typ 164, 166 ∙ třída S typ 221, 222 ∙ třída CL typ 216
  • Plastová vložka na ochranu povrchů šroubů kol
  • Otočné vnější plastové pouzdro na ochranu disků při nasazení šroubů kola – žádná koroze hliníku díky zamezení rýhám
  • Dlouhé provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Speciální profil hybrid na šrouby kol
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 86 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 28.4 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 30 mm
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku