TYROLIT upínací trn pro hrubé čisticí kotouče S6/H8/L67

Artiklové číslo: 905335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Schleifscheibe

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 905335
EAN / GTIN 8024406524832
Číslo výrobce 905335

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ adaptér umožňuje upnutí KOMPAKT a hrubých čisticích kotoučů na rovnou brusku. Snadná manipulace a maximální bezpečnost pro uživatele je zaručena. Vezměte prosím na vědomí maximální povolenou rychlost vašeho nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: 100 brusný nástroj SS 00596 R/3
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Průměr: 6 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Jednoduchá obsluha
  • Maximální bezpečnost

Použití:

  • Umožňuje snadné a bezpečné upnutí KOMPAKT a hrubých čisticích kotoučů na rovnou brusku

Doporučení:

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598

Speciální funkce:
  • Jednoduchá obsluha
  • Maximální bezpečnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku