Držák na nádobky s rozprašovačem

Artiklové číslo: 90432719
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
    Katalogové číslo 90432719
    EAN / GTIN 4018754337804
    Číslo výrobce 90432719
    L-číslo L60300 10

    Popis

    Popis:

    • Velký držák pro 3 plechovek s rozprašovačem
    • Příslušenství pro dílenský vozík TTS 95/98 pro

    Charakteristika:

    • pro č.: TTS95 PRO, TTS98 PRO
    • Výška mm (h): 70 mm
    • Délka [mm): 84 mm
    • Hmotnost: 650 g
    • Hmotnost kg: 0.650 kg
    • Šířka mm (b): 300 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku