Hadicový naviják

Artiklové číslo: 9040N-13
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9040N-13
EAN / GTIN 4000896214648
Číslo výrobce 9040N-13
L-číslo L60140 4432

Popis

Popis:

Použití:
Automatický naviják hadice obstarává pořádek v dílně – žádná ležící hadice, tedy snížení nebezpečí nehody
  • Zastavení hadice v každém bodě možné díky funkci „Stop at any point“
  • Čisté navíjení skrz automatické vedení
  • Brzděné navíjení proti nebezpečí nehody
  • Hadice s vnitřním průměrem: 13 mm (12″)
  • Vhodné pro tlakový vzduch nebo vodu
  • Rozměry: 500 x 418 x 210 mm
  • Hybridní polymerová hadice, černá
  • Připojovací hadice délka: 1 m
  • Integrovaná vrtací šablona pro montáž na kartonovém obalu
  • Splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
  • Uzavřené tělo ze speciálního plastu s otočným držákem z kovu pro individuální montáž na pracovišti, rozteč otvorů na držáku: 186 mm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnější závit 20,96 mm (1/2″)
  • Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 20,96 mm (1/2″)
  • Délka hadice: 15 m
  • Max. provozní tlak [bar]: 20 bar
  • Hmotnost netto (kg): 9.5 kg
  • Teplotní rozsah: -40°C – 80°C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku