Sada rázových nástrčných hlavic ∙ se speciálním 6bodovým nástavcem

Artiklové číslo: 903SLG6/5
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 903SLG6/5
EAN / GTIN 4000896223602
Číslo výrobce 903SLG6/5
L-číslo L60140 5666

Popis

Popis:

Použití:
Povolování kolových šroubů s těžkým chodem možným použitím rázového utahováku 20 mm = 34
Speciálně se hodí pro dodávková vozidla a lehká nákladní vozidla, jako např. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • Ovládání adaptérem pro rázový a strojní utahovák např. HAZET 1003S-1 nebo nástrčným klíčem Velikost klíče 24 mm umožňuje vysoké přenášení síly pohonem 20 mm = 3/4
  • Na nástrčné hlavici umístěný šestihran umožňuje adaptaci na pohon 20 mm = 34
  • Otočné plastové pouzdro zvenčí (vyměnitelné) na ochranu disků při nasazování šroubů kol
  • Plastová pouzdra s barevným rozlišením pro rychlé nalezení požadované velikosti klíče
  • Plastová vložka na ochranu povrchů šroubů kol
  • Dlouhé provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 17 ∙ 19
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 903SLG6-17
  • 903SLG6-19
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku