Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 903SLG-17/3
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 903SLG-17/3
    EAN / GTIN 4000896191697
    Číslo výrobce 903SLG-17/3
    L-číslo L60140 3724

    Popis

    Popis:

    903SLG-17 (3x)
    • Po 3 nástrčných klíčích v praktickém zásobním boxu
    • Povrch: fosfátováno, olejováno
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 17 mm
    • Rozměry / délka: 85 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.76 kg
    • Pro strojní manipulaci
    • Počet ks nářadí: 3

    Rozsah dodávky:

    • 903SLG-17

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku