Pneumaticko-hydraulická nýtovací pistole

Artiklové číslo: 9037SPC
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
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9037SPC
EAN / GTIN 4000896150168
Číslo výrobce 9037SPC
L-číslo L60140 2658

Popis

Popis:

  • Pneumatická / hydraulická
    Pro slepé nýty do 4,8 mm
  • Možné velikosti nýtů:
    Hliníkové nýty: 2,4 – 4,8 mm
    Ocelové nýty: 2,4 – 4,8 mm
    Nerezové nýty: 2,4 – 3,2 mm
  • 4 hubice (jedna předmontovaná): 2,4 ∙ 3,2 ∙ 4 ∙ 4,8 mm
  • Délka zdvihu 14 mm
  • Robustní kovové tělo
  • Tažná síla: 8700 N
  • Zástrčka spojky s otočným kloubem pro flexibilní použití
  • Spotřeba vzduchu: 1 l/zdvih
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Rozměry / délka: 270 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.5 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 73 dB(A) Lp A

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku