Kovové nůžky

Artiklové číslo: 9036N-5
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9036N-5
    EAN / GTIN 4000896209651
    Číslo výrobce 9036N-5
    L-číslo L60140 4354

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Pro rovné a obrysové řezy
    • Výkonný břit pro maximální řezný výkon: ocel 1,2 mm / hliník 1,6 mm
    • Plynulá regulace rychlosti regulátorem otáček na hřbetu rukojeti
    • S tlumením vibrací
    • Šířka řezu: 4,5 mm
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
    • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
    • Pracovní tlak [bar]: 6.3
    • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 86 db(A) Lp W
    • Vibrační zrychlení: 1.60 m/s2
    • Výkon W: 370 Watt
    • Rukojeť s izolací vůči chladu
    • Rozměry / délka: 255 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1 kg
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 80 dB(A) Lp A
    • Spotřeba vzduchu [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku