Pneumatický jehlový oklepávač rzi

Artiklové číslo: 9035M-5
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
    Katalogové číslo 9035M-5
    EAN / GTIN 4000896232284
    Číslo výrobce 9035M-5
    L-číslo L60140 4936

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Šetrné čištění znečištěných / zrezavělých dílů především čištění brzdových zařízení atd.
    • 28 mm úzký / krátký tvar kolíku a volné jehly umožňují dosáhnout také do točitých oblastí
    • 13 tenkých jehel z ušlechtilé oceli (⌀ 1,3 mm) zajistí zpracování bez poškození a také velmi jemnou strukturu povrchu
    • Vhodné ke zpracování ušlechtilé oceli
    • 3000 rázů/min
    • Bezpečnostní uvolňovací páka
    • Plynule nastavitelný výkon
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
    • Pracovní tlak [bar]: 6.3
    • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 98.8 db(A) Lp W
    • Vibrační zrychlení: 6.90 m/s2
    • Rukojeť s izolací vůči chladu
    • Rozměry / délka: 235.6 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.48 kg
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 87.9 dB(A) Lp A
    • Spotřeba vzduchu [l/min]: 48.1 l/min (0.8 l/sec)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku