Pilové kotouče pro pístové pily s vratným pohybem

Artiklové číslo: 9034P-R/5
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
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9034P-R/5
EAN / GTIN 4000896218318
Číslo výrobce 9034P-R/5
L-číslo L60140 4461

Popis

Popis:

  • Pro rychlé a silné řezy
Reciproké listy pro přímočarou pilu pro přímočarou pilu 9034P-2 a Aku šavlovou pilu 9234
  • Obsah balení 5 kusů
  • 18 zubů/palec, šikmé zvlněné ozubení
  • Pro všechny kovy včetně neželezného potrubí, plechy a nerezovou ocel, tloušťka materiálu 1,5 – 3 mm
  • Celková délka: 153 mm
  • Šířka 19 mm
  • Tloušťka 1 mm
  • Bimetal
  • Rozměry / délka: 153 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku