Popis:
Použití:Výškově nastavitelný dosedací třmen, použitelné i pro dvoustěnné plechy
- Vyšší výkon při současném snížení hmotnosti, spotřeby vzduchu, hlučnosti a vibrací
- Směr výstupu vzduchu nastavitelný
- Vhodné pro řezání malých poloměrů
- Řezný výkon hliník: 4 mm
- Řezný výkon ocelový plech: 3 mm
- Zdvihy / min.: 9500
- Díky uchycení listů pilníků (součástí dodávky) se zvláště hodí k čištění šachet snímačů atd.
Obsah:1 přímočará pila
3 pilové listy, po 18 / 24/ 32 zubech (celková délka: 93 mm)
1 reciproký pilový list, 18 zubů (celková délka: 153 mm)
5 pilníků (celková délka: ~135 mm)
1 klíč s vnitřním šestihranem (v rukojeti)
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
- Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6.3
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 97.7 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 6.13 m/s2
- Zdvih pily: 10 mm
- Rozměry / délka: 160 mm
- Hmotnost netto (kg): 0.4 kg
- Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 86.7 dB(A) Lp A
- Spotřeba vzduchu [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)