Sada pilníků ∙ 5 kusů

Artiklové číslo: 9034P-050/5
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
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9034P-050/5
EAN / GTIN 4000896218349
Číslo výrobce 9034P-050/5
L-číslo L60140 4714

Popis

Popis:

Použití:
Pro odstraňování otřepů a nečistot např. na uloženích ložisek, uchyceních senzorů ABS
  • Účinné využití díky krátkému zdvihu přímočaré pily speciálně za stísněných poměrů.
Sada pilníků
Pro přímočarou pilu 9034 P-2
  • Obsah balení 5 kusů
  • Obsah:
    1 kulatý pilník
    1 trojúhelníkový pilník
    1 půlkulatý pilník
    1 plochý pilník
    1 hranatý pilník
  • Hodí se pro četné materiály
  • Celková délka: asi 135 mm
  • Průměr dříku: 4 mm
  • Rozměry / délka: 135 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku