Popis:
PRÉMIOVÉ kartáčové kartáče pro rovnou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných ploch na ocelových obrobcích. Produkt je ideální pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako přípravu povrchu a dokončování. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Různé typy kartáčů jsou ideální pro všestranné úkoly, od citlivých (DW - vlnité) až po hrubé (DZ - pletené). Ty se šíří v závislosti na zvolené rychlosti a mohou proto zpracovávat širokou škálu průměrů otvorů. Navíc pletená verze DZ vyniká maximální životností a robustností.
Charakteristika:
- Tvar: 52P KARTÁČE NA ŠTĚTCE DW
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: S 0,3 mm
- Rozměr (D x H - GE x i ): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Průměr: 24 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Typ drátu DZ se šíří v závislosti na rychlosti, a proto může zpracovávat různé průměry otvorů
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
- Zejména pro vnitřní čištění potrubí
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění nebo odstranění barev a laků
Speciální funkce:
- Mnohostranně použitelné
- Nejlepší životnost nástroje
- Různé tvary vodičů