Sada nožů nástroje pro demontáž čelního skla

Artiklové číslo: 9034-2-05/2
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
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9034-2-05/2
EAN / GTIN 4000896176670
Číslo výrobce 9034-2-05/2
L-číslo L60140 6532

Popis

Popis:

  • Sada vysklívacích nožů
  • Srpovitý tvar
  • Účinná délka čepele: 30 mm
    Pro 9034-2
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku