Sada řezných kotoučů

Artiklové číslo: 9033P-08/25
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9033P-08/25
EAN / GTIN 4000896201402
Číslo výrobce 9033P-08/25
L-číslo L60140 4686

Popis

Popis:

Použití:
Oddělování tenkostěnných ocelových plechů/dílů
  • Rozbrušovací kotouče pro profesionální použití
25 dělicích kotoučů 100 x 1 x 9,53 mm
  • Pro hloubkovou brusku 9033P-8
  • Normy: EN 12413 a OSA
  • Vhodné i pro nerezovou ocel
  • Pro max. otáčky: 15300 1/min.
  • Pro max. rychlost řezu: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made In Germany
  • Počet ks nářadí: 25

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku