Víceúčelová bruska

Artiklové číslo: 9033N-6
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
Druh produktu Bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9033N-6
EAN / GTIN 4000896209743
Číslo výrobce 9033N-6
L-číslo L60140 4167

Popis

Popis:

Použití:
Odstraňování konzervace spodku vozidla, těsnicí hmoty, rzi, koroze, ulpělých nečistot, laku, folií, popisů a barvy
  • Multibruska pro použití s kartáčovými pásy, porézních kotoučů a odstraňovačů fólií
  • Plynulá regulace rychlosti regulátorem otáček na hřbetu rukojeti
  • Nastavitelná rukojeť 180°
  • Velikost vřetena: 9 mm (Hex)
  • Dodává se bez příslušenství
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 82 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 0.80 m/s2
  • Výkon W: 370 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 300 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.2 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 79 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 4000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 102 l/min (1.7 l/sec)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku