Sada pneumatických excentrických mini-brusek

Artiklové číslo: 9033N-5
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
    Druh produktu Bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9033N-5
    EAN / GTIN 4000896205585
    Číslo výrobce 9033N-5
    L-číslo L60140 4375

    Popis

    Popis:

    • Po obtížně přístupná místa a opravné práce
    • 36dílná sada, obsah:
      • 1 excentrická bruska
      • 2 brusné talíře 50 mm (2″) a 75 mm (3″)
      • Po 10 brusných polštářů zrnitost 320 / 400 / 600
      • 1 nastavovací klíč
    • Uchycení suchým zipem
    • Brusný talíř závit: M6
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
    • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
    • Pracovní tlak [bar]: 6.3
    • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 93 db(A) Lp W
    • Vibrační zrychlení: 0.77 m/s2
    • Výkon W: 238 Watt
    • Rukojeť s izolací vůči chladu
    • Rozměry / délka: 107 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.64 kg
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 80 dB(A) Lp A
    • Otáčky/Minuta: 15000
    • Spotřeba vzduchu [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku