Popis:
PRÉMIOVÉ kartáčové kartáče pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných ploch na neželezných kovových obrobcích. Výrobek je určen pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako přípravu povrchu a dokončování. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Tvar vlnitého mosazného drátu je ideální pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty. Štětiny se šíří podle rychlosti, což umožňuje dokonalé obrábění různých průměrů vrtání. Univerzálně použitelné kartáčové kartáče navíc zazáří s maximální životností.
Charakteristika:
- Tvar: 52P KARTÁČE NA ŠTĚTCE DW
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: M 0,3 mm
- Rozměr (D x H - GE x i ): 12 x 20 - 6 x 60 mm
- Průměr: 12 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- V závislosti na rychlosti se štětec roztírá a může proto zpracovávat různé průměry otvorů
- Drát z mosazi dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích vyrobených z neželezných kovů
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu neželezných kovů
- Zejména pro vnitřní čištění potrubí
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
Speciální funkce:
- Univerzální použití
- Nejlepší životnost nástroje
- Pro těžko přístupná místa