Pneumatická excentrická bruska

Artiklové číslo: 9033-2
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
    Druh produktu Excentrická bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9033-2
    EAN / GTIN 4000896156337
    Číslo výrobce 9033-2
    L-číslo L60140 1173

    Popis

    Popis:

    • Odsávání prachu
    • Včetně odsávací hadice (2,0 m) a záchytného sáčku
    • Plynulá regulace otáček
    • Nízká konstrukční výška a lehké kompozitové těleso
    • Brusný talíř s 15 otvory, ⌀ 150 mm se suchým zipem
    • Neklouzavá rukojeť
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
    • Pracovní tlak [bar]: 6.3
    • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 93.8 db(A) Lp W
    • Vibrační zrychlení: 5.35 m/s2
    • Brusný zdvih: 5 mm
    • Výkon W: 375 Watt
    • Rozměry / délka: 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.9 kg
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 88.8 dB(A) Lp A
    • Otáčky/Minuta: 12000
    • Spotřeba vzduchu [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku