Sada odlamovacích koleček ∙ 4dílná

Artiklové číslo: 9033-11-030/4
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
    Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9033-11-030/4
    EAN / GTIN 4000896222728
    Číslo výrobce 9033-11-030/4
    L-číslo L60140 5116

    Popis

    Popis:

    Sada porézních kotoučů, 4dílná
    K opracovávání zatuhlých povrchů
    • Měkká varianta
    • Pružný hrubý čisticí kotouč pro univerzální aplikace čistění k použití na větších plochách
    • Sada obsahující 4 kotouče
    • Vyztužená konstrukce Clean + Strip
    • Tuhé rouno z nylonových vláken
    • Otevřená struktura rouna
    • Rychloupínací systém Roloc® k rychlé montáži bez nářadí
    • Průměr: 50,8 mm
    • Doporučené ot./min.: 8000 – 10000
    • Max. ot./min.: 18000

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku