Mikro tyčová bruska ∙ zalomená

Artiklové číslo: 9032M-53
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
Katalogové číslo 9032M-53
EAN / GTIN 4000896246205
Číslo výrobce 9032M-53
L-číslo L60140 5755

Popis

Popis:

Použití:
Precizní opracování obrobků také ve stísněných prostorových podmínkách
  • Vysoká životnost díky vysoce kvalitním kevlarovým lamelám
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 78.1 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 0.37 m/s2
  • Sklíčidlo: 3 mm
  • Výkon W: 186.4 Watt
  • Délka hadice: 1500 m
  • Rozměry / délka: 140 mm x 44.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 77.7 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 70000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku