Sada karbidových frézovacích Čepů ∙ 6 mm

Artiklové číslo: 9032-06/3
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Frässtift

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9032-06/3
EAN / GTIN 4000896222667
Číslo výrobce 9032-06/3
L-číslo L60140 4902
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Univerzální použití v kovoobrábění na téměř všech materiálech.
K odjehlování, zaoblování, srážení hran, vyhlazování nebo obrábění obrysů
  • Dlouhá životnost a dobrý řezný výkon při použití na nejrůznějších materiálech
  • Sada s 3 různými frézami (násada 6 mm) ve válcovém, kuželovitém a kulovém tvaru
  • Průměr hlavy (válcový tvar): 10 mm
  • Průměr hlavy (kulový tvar): asi 9 mm
  • Pro ručně vedené nebo stacionární hnací stroje
  • Podle DIN 8032
Tip pro uživatele od HAZET:
  • Používejte co nejvyšší otáčky
  • Kontaktní plocha mezi frézovacím kolíkem a obrobkem by nikdy neměla překročit 30 % celého obvodu frézovacího kolíku
  • Frézovací kolík s 6 mm dříkem
  • Pracovní délka: asi 19 mm (válcový a kuželový tvar)
  • Made In Germany
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 9032-06KE
  • 9032-06KU
  • 9032-06ZY

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku