Magnetický stojan pro vrtačku - MBS 32 F

Artiklové číslo: 90316223008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Stojany na vrtačku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 90316223008
    EAN / GTIN 4014586847924
    Číslo výrobce 90316223008
    L-číslo L00030 596

    Popis

    Popis:

    • Magnetický vrtací stojan
    • MBS 32 F
    • Flexibilní magnetický vrtací stojan s jemným nastavením pro vrtačky do vrtacího výkonu 32 mm

    Charakteristika:

    • Jmenovitý příkon 130 W
    • zásuvka max. 16 A
    • pro upínací krk Ø 63 / 65 mm
    • spirálový vrták max. Ø 32 mm
    • závitník M 24
    • zahlubování max. Ø 60 mm
    • vystružování max. Ø 40 mm
    • zdvih 178 mm
    • celkový rozsah zdvihu 365 mm
    • rozsah nastavení vrtacího stojanu 10 mm
    • rozsah otáčení vrtacího stojanu 350°
    • magnetická přídržná síla 18 000 N
    • rozměry magnetické základny 220 x 100 mm
    • kabel se zástrčkou 4 m

    Výhoda:

    • Univerzálně použitelný pro vrtání, závitování, vystružování a zahlubování
    • Přesné nastavení vrtacího vřetena pro pohodlné seřízení stroje bez nutnosti sejmutí a opětovného nasazení magnetu
    • Vysoká magnetická přídržná síla a bezpečnostní obvod zaručují bezpečnou práci v jakékoliv poloze
    • Plynulé nastavení rozsahu zdvihu
    • Kompaktní konstrukce
    • Optimální poměr výkonu a hmotnosti
    • Robustní a přesné dvojité holubičí vedení
    • Univerzálně použitelný pro pohon strojů s upínacím krkem

    Rozsah dodávky:

    • 1 napínací řemen
    • 1 háček na třísky
    • 1 kryt třísek
    • 2 klíče

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku