Úhlová vrtačka

Artiklové číslo: 9030N-5
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
    Druh produktu Vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9030N-5
    EAN / GTIN 4000896205554
    Číslo výrobce 9030N-5
    L-číslo L60140 4268

    Popis

    Popis:

    • Po obtížně přístupná místa
    • Rychloupínací sklíčidlo
    • Odvětrání přes rukojeť směrem dozadu
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
    • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
    • Pracovní tlak [bar]: 6.3
    • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 96 db(A) Lp W
    • Vibrační zrychlení: 0.50 m/s2
    • Sklíčidlo: 1 – 10
    • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
    • Výkon W: 373 Watt
    • Rukojeť s izolací vůči chladu
    • Rozměry / délka: 218 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1.2 kg
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 85 dB(A) Lp A
    • Otáčky/Minuta: 1400
    • Spotřeba vzduchu [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku