Sada čerpadla MSD 1000-HWA

Artiklové číslo: 903061243
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
    Katalogové číslo 903061243
    EAN / GTIN 4003665420462
    Číslo výrobce 903061243
    L-číslo L01750 1693

    Popis

    Popis:

    • Vše v jednom balení s ilustrovaným návodem k montáži
    • Kulový výpustný kohout s výtokem: možnost připojení zahradní hadice 3/4″
    • Spojka kohoutku: alternativní možnost připojení systémové rychlospojky
    • Těsnicí páska: Těsnění bez konopí a těsnicí pasty
    • Pro montáž na tlakovou přípojku všech domácích vodáren/automatických vodáren s vnějším závitem 1″
    • Montáž na stěnu zabraňuje působení pákových sil z kohoutku na domácí vodárenský automat
    • Tlaková hadice pro flexibilní připojení, pracovní tlak 8 barů - trhací tlak 24 barů
    • Konstrukční délka cca 1″. 1000 mm
    • Skládá se z:
    • Tlaková hadice, 1 m x 3/4″
    • Napínací svorky ocelové pozinkované, 23-25 mm
    • Šroubení na hadici mosazné, 1″ IT x 3/4″ koncovka
    • Hadice s O-kroužkem mosazná, 3/4″ ET x 3/4″ průchodka
    • Stěnová Opěrná podložka mosaz, 3/4″ ET x 3/4″ ET
    • Kulový výpustný kohout mosaz poniklovaný 3/4″ ET x 1″ ET x 3/4″ průchodka
    • Konektor na kohout, 1″ ET
    • Těsnicí páska na závity, role 12 m.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku