Filtr 1″ dlouhý, bez filtrační vložky

Artiklové číslo: 903009250
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
    Katalogové číslo 903009250
    EAN / GTIN 4003665133416
    Číslo výrobce 903009250
    L-číslo L01750 1193

    Popis

    Popis:

    • Pro připojení k sacímu potrubí všech zahradních čerpadel a domácích vodáren/automatických zavlažovacích systémů
    • Filtr chrání čerpadlo a zavlažovací systémy před poškozením způsobeným částečkami písku a nečistot
    • Kryt a pouzdro z nárazuvzdorného polypropylenu
    • Připojení s mosaznými vnitřními závity
    • Teplotně odolný od 0 do 60 °C.

    Charakteristika:

    • Pracovní tlak: 8 bar
    • Tlak při roztržení: 28 bar
    • Průměr: 120 mm
    • VÝŠKA: 310 mm
    • průtok vody: 6400 l /h.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku