Vzduchová ráčna

Artiklové číslo: 9022P-2
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
    Druh produktu Šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9022P-2
    EAN / GTIN 4000896184538
    Číslo výrobce 9022P-2
    L-číslo L60140 3340

    Popis

    Popis:

    • Pro ruční utažení s momentem >400 Nm
    • Kompletně uzavřená hlava zabraňuje vstupu špon apod.
    • Nízké vibrace
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
    • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
    • Pracovní tlak [bar]: 6.3
    • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 110 db(A) Lp W
    • Vibrační zrychlení: 6.02 m/s2
    • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
    • Rukojeť s izolací vůči chladu
    • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
    • Rozměry / délka: 258 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1.24 kg
    • Utahovací moment maximální: 108 Nm
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 99 dB(A) Lp A
    • Otáčky/Minuta: 280
    • Spotřeba vzduchu [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku