O-kroužek

Artiklové číslo: 9014MG-028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9014MG-028
EAN / GTIN 4000896183937
Číslo výrobce 9014MG-028
L-číslo L60140 5372

Popis

Popis:

  • O-kroužek
    Pro 9014MG ∙ 9014MG-Lg
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku