Pneumatický Pneumatický rázový utahovák s příslušenstvímn

Artiklové číslo: 9013M/6
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9013M/6
EAN / GTIN 4000896229420
Číslo výrobce 9013M/6
L-číslo L60140 5581

Popis

Popis:

  • Povolovací moment max: 1890 Nm
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Výkonný dvojkladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 16,41 mm (3/8″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 922 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 93 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 7.47 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 32
  • Pravý/levý chod: třístupňový (otáčení doprava), jednostupňový (otáčení doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Velikost klíče: ∙ 17 ∙ 19
  • Utahovací moment maximální: 1085 Nm
  • Povolovací moment max: 1890 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 104 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 7300
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 153 l/min (2.5 l/sec)
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 903SLG6-17
  • 903SLG6-19
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku