Pneumatický rázový utahovák Twin Turbo ∙ dlouhé vřeteno

Artiklové číslo: 9013LGTT
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9013LGTT
Kopírovat
EAN / GTIN 4000896232277
Kopírovat
Číslo výrobce 9013LGTT
Kopírovat
L-číslo L60140 5326
Kopírovat
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vysoká trvanlivost a vysoká efektivita při použití v průmyslu a automobilovém průmyslu.
Kompaktní konstrukce, optimalizuje práci i ve stísněných prostorech
  • Povolovací moment max: 3800 Nm
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Délka vřetene 186 mm – k dosažení na hluboko uložené šrouby
  • Nejsilnější rázový utahovák HAZET všech dob
  • Odnímatelný přídržný třmen, nastavitelný o 360°
  • HAZET Twin Turbo technologii – vysoké točivé ­momenty při kompaktním způsobu konstrukce
  • 8 lamelový vzduchový motor s o 25 % vyšším výkonem úderu zaručuje maximální točivý moment
  • Jednoruční ovládání pro praváky a leváky
  • Výkonný dvojkladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 16,41 mm (3/8″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 1758 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 13 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 113.5 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 9.02 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 32
  • Pravý/levý chod: dvoustupňový (chod vpravo), jednostupňový (chod vlevo)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 5.5 kg
  • Utahovací moment maximální: 2020 Nm
  • Povolovací moment max: 3800 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 102.5 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 5200
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 243 l/min (4 l/sec)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku